Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Streichmass mit Gradmesser 250mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Streichmass mit Gradmesser 250mm FORTIS
Präzisions-Streichmass mit Gradmesser 250mm FORTIS
Präzisions-Streichmass mit Gradmesser 250mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3044450250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731058
EAN/GTIN:
     4317784731058
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
Streichmaß
streichmaß 250mm
Streichmaß mit Gradmesser Ausführung: Aus Leichtmetall mit gehärteter Oberfläche und Anschlag. Mit Feststellschraube und Gradmesser. Anwendung: Zum einfachen Anreißen von Werkstücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,28 kg
Messbereich:
250 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: streichmaß, streichmaß fortis, Anreiß-Maß, Präzisions-Streichmaß, 3044450250, 44450250
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 42,62*
€ 54,62*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 42,76*
€ 54,90*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 54,91*
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 55,37*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 42,57*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.