Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und uml...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 2m Farbe = Chrom Material = Edelstahl Farbe der Barriere = Chrom Farbe des Bands = Rot Material der Barriere = Edelstahl Beschichtung der...
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband 2 Meter › Gewicht 6,5 kg › Höhe 90 cm › Bodenteller Ø 35 cm › Die Gurthalterung kann ve...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Kettenkopf, zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Ø 60 mm, Dreikantverschluss. Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Rau...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 200 von RS-Guidesystems unterstützt Sie dabei, grössere Flächen weiträumig als nicht zu betretende Sperrzonen auszuweisen. Ausgerüstet ist er hierfür mit einem 50 mm...
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,z. Einbeton.,gelb/schwarz,70x70mm,1400mm K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren, für den Innen- und Außenbereich, besonders geeignet in ...
Eichinger Absperrpfosten - Neue Form-, aus Rundstahl mit Doppelbügel. Produktbeschreibung: für Absperrstangen, Absperrschranken, Bretter und Absperrleinen Lackierung rot Lackierung wetterfest Hinwe...
Gurtpfosten Outdoor mit Wasser befüllbar Kunststoffpfosten: schwarz, Gurt: gelb/schwarz VIA GUIDE Gurtabsperrsystem Beltrac® Outdoor besonders robuste Gurtabsperrpfosten für anspruchsvolle Herausfo...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, herausnehmbar mit Profilzylinder, mit 1 Öse. Herausnehmbar mit Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüssel und Bodenhülse. Premiumqualität. Feuerverzinkt n...
Befestigung: zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1300 mm Folientyp: RA1/A Bauart: mit Erdanker Pfosten Form: rund Pfosten Ø: 102 mm Folienfarbe: rot Pfosten Farbe: ohne Farbe | |
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Au...
Seilhalter für Zwischenpfosten | Für Seil Ø 6 mm | Anschluss Ø 42,4 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt [ Spezifische Details ] Für ein Seil von Ø 6 mm Bohru...
A L U Stilpfosten Typ 490FB+2 herausnehmbar (490FB+2) A L U Stilpfosten Typ 490FB+2 herausnehmbar mit Dreikantverschluß, schwarzmatt mit 2 Ösen Wir streben ständig danach,Ihre Produkte zu verbesser...