Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-122624
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-55
EAN/GTIN:
     4250912308084
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, reflektierend, rot / weiß, Länge max. 3600 mm.

Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.

Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
rot, weiß
Oberfläche:
reflektierend
Breite:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
20 kg
Rohrquerschnitt:
60 mm
Länge ausgezogen:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrschere, scherengitter rot/weiß, 122624 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 195,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,86*
€ 195,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 202,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,95*
€ 204,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,21*
€ 256,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.