Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verriegel...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 460 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegr...
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 152 mm besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Mit einer Wandstärke von 3,2 mm ist er bes...
Flexipfosten schwarz mit 1 gelben reflektierenden Streifen RA1 Material: PUR (Polyurethan) Ø 80 mm, Höhe 300 mm Fuß-Ø: 20 cm Gewicht: ca. 0,69 kg Bestellhinweis: Zur Befestigung der Pfosten werden ...
Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatte 250 x 250 mm. Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Hergestellt aus geschliffenem Edelstahl (V2A) und mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur, bietet dieser Absperrpfosten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine robuste Konstruktion. Die Bo...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse. herausnehmbar Signalwirk...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend Pfosten selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegr...
Mit seiner viereckigen Form und einer Höhe von 950 mm über dem Boden bietet dieser Pfosten eine robuste und zuverlässige Absperrung. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit einer Wandstärke von 3...