Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Kombi-Set, 4 Absperrpfosten, Kunststoffkette und Verbindungsglieder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperr set absperrpfosten rot weiss zum einschlagen absperrkette fluoreszierend
absperr set absperrpfosten rot weiss zum einschlagen absperrkette fluoreszierend
absperrpfosten rot weiss zum einschlagen
absperrkette kunststoff fluoreszierend rot weiss
ketten verbindungsglieder kunststoff rot weiss
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607570
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     607570
EAN/GTIN:
     4251295829685
Suchbegriffe:
Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied

Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die Absperrung von Gefährdungsbereichen oder dem Erstellen von Personenleitsystemen in Außenbereichen mit Untergründen wie Sand, Schotter, Kies oder Rasen.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / einheitliches, harmonisches Design
  • Abmaße (LxBxH in m): - x - x 1,50
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (100)
  • Lieferumfang: 4 x Absperrpfosten rot/weiß 100 cm, 4 x Einschlagspitze 50 cm, 10 m Absperrkette fluoreszierend rot/weiß, 20 Stück Verbindungsglieder
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Höhe:
1,50 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA1
Ausführung:
zum Einschlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 432,55*
€ 514,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 425,59*
€ 506,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 401,37*
€ 477,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 389,22*
€ 463,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 363,66*
€ 432,76
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607575
ab € 189,34*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607576
ab € 246,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607573
ab € 196,40*
Ähnlich
ROBUSTO
610442
ab € 304,73*
Ähnlich
ROBUSTO
607574
ab € 425,03*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607569
ab € 176,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.