Die Absperr-Pfosten mit roten, reflektierenden Signalringen sind 100 cm hoch und so ideal für Begrenzungen im Innen- und Außenbereich. Mit den 7 x 7 cm großen Pollern lassen sich Parkplätze, Sicher...
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 102 mm. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Techni...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 04 - grau RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Profilzylinderschloss und 3...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 700mA, Lichtverteilung: symmetrisch. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Konfiguriert als Bewegungsmeldunger-Master mit integri...
Edelstahlpfosten,zum Aufdübeln,ortsfest,Edelstahl V2A,geschliffen,Ø 76mm,900mm Edelstahlpfosten, zum Aufdübeln, ortsfest, korrosionssicher und wartungsarm, mit Edelstahlrundkopf, Material: Edelstah...
Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig vonein...
K.57 Absperrpfosten Wien m. Bodenhülse,zum Einbetonieren,m. 2 Kettenösen,Ø 60mm K.57 Absperrpfosten Wien, zum Einbetonieren und Herausnehmen, inklusive Bodenhülse, ideal für Fussgängerzonen, Marktp...
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten Länge des Bands = 3.65m Farbe = Schwarz, Gelb Material = Kunststoff Farbe der Barriere = Gelb Farbe des Bands = Gelb/Schwarz Material der Barriere = Kunsts...
Absperrpfosten mit 2 Haken Farbe: rot/weiß Material Pfosten: PVC Material Sockel: Polyethylen Außen-Ø 50 mm Höhe: 900 mm Sockel: 360 mm Ø x 70 mm Höhe Gewicht unbefüllt: 0,85 kg Der Sockel kann mit...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m 4 retroreflektierende Streifen mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schil...
Die 100 cm hohen Absperr-Pfosten aus feuerverzinktem Stahl besitzen 2 Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten. So sind die Ø 6 cm großen Poller ideal, um Parkplätze, Sicherheitsbereiche, Arbeits...