Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Edelstahl 98 cm, ausziehbarem Gurtband, 4 m Version: 03 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Edelstahl 98 cm, ausziehbarem Gurtband, 4 m Version: 03 - schwarz
Absperrpfosten Edelstahl 98 cm, ausziehbarem Gurtband, 4 m Version: 03 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-RS5540.03
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S/03-4,0
EAN/GTIN:
     4251021109692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 03 - schwarz

RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55

zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absperrung im Außenbereich geeignet. Die Serie GLA 55 eignet sich aufgrund ihres einheitlich zeitlosen designs für viele Gelegenheiten und Anlässen.

Technische Daten:

  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Bodenteller: inkl. Abdeckplatte in Pfostenfinish
  • Ø Bodenteller: 35,0 cm
  • Ø Pfosten: 6,3 cm
  • Höhe Bodenteller: 3,0 cm
  • Pfostenhöhe: 98,0 cm
  • Gurtbreite: 5,0 cm
  • Gurtlänge: 2,3 m oder 4,0 m
  • Gurtmaterial: Polyester
  • Gewicht: 9,0 kg

Die Lieferung erfolgt vormontiert


  • Version: 03 - schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,3
Gewicht [kg]:
9
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
98
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Farbe Gurt:
blau | grau | grün | rot | schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,22*
€ 135,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 129,41*
€ 161,74*
€ 4,95*
ab € 129,34*
€ 161,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.