Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 108 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen n...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 herausnehmbar mit Bodenhülse, Dreikantschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar Verrieg...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 60 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen no...
4 Stück Befestigungsschrauben Typ 2, M16 x 150 mm, verzinkt für Stahlrohrpoller 4 Stück Befestigungsschraube 16 x 50 mm, Fixanker für Stahlrohrpoller mit Bodenplatten in den Abmessungen 220 x 220 m...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 herausnehmbar mit Bodenhülse, Profilzylinderschloss Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/silber Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse herausnehmbar V...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Mit seinem eleganten Design und hochwertigem Material ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Der Lieferumfang beinhaltet eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen z...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Edelstahlpoller, zum Aufdübeln, Ø 76 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller einen no...
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, zum Aufdübeln optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzpoller in vielen Fa...