Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, mit 2 Ösen. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet...
Produktbeschreibung: aus Polypropylen mit Fuß mit Öse zur Befestigung von Absperrketten für einen Pfostenabstand von bis zu 4 m mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern Produktdaten: Durchmesser ...
Der runde, umklappbare, rot reflektierende / weiße Absperrpfosten zum Einbetonieren eignet sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Der herausziehbare U-Sperrbügel am Pfostenfuß k...
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x ...
Gurtpfosten GLA-55 Edelstahl, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 05 - dunkelgrün RS-Guidesystems Edelstahl-Gurtpfosten GLA-55 zur dauerhaften Absperrung im Innen- und temporären Absp...
Absperrpfosten 500mm Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, für Dübelbefestigung aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 32...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Sperrpfosten Polyurethan schwarz/gelb Ø 80 mm zum Aufschrauben m.Befestigungsmaterial Höhe über Flur 1000 mm Polyurethan · flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsf...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel a...
Umweltfreundlicher Poller mit Streulichtbegrenzung mit 8 LEDs, betrieben mit 350mA, Lichtverteilung: Anliegerstraße, Komfort. Nicht dimmbarer LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Sockel: Alumi...
Wichtige Details: Nachgiebig und flexibel wie Gummi, dabei aber extrem robust durch TPU Schützt Menschen und schont Fahrzeuge Selbstaufrichtend, kein Ausbrechen der Befestigung Mit retroreflektiere...
Absperrpfosten FlexPin,mit Zylinderfuß,überfahrbar,gelb/schwarz,Kunststoff,760mm Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, können gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden, ein Gelenk im ...