Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapppfostenset, befüllt, gelb/schwarz, uv-beständig, H 870mm, Fuß Ø 300mm, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-9096
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_9096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Klapppfostenset, befüllt, gelb/schwarz, uv-beständig, H 870mm, Fuß Ø 300mm,6-tlg

Klapp-Pfosten Set, befüllt, Farbe: gelb/schwarz, uv-beständig, Material: Kunststoff,2 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeklappt ca. 1000 mm, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit befüllten Füßen, Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder, Gewicht: einzeln ca. 4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_2572
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.