Steril in Peelpackung. DERMOTEKT® Verbandstoff. Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13152. Glatte Oberflächen, kein Verkleben oder Haft...
Werozell Kompresse 10 x 10 cm, steril, 6 Stk/Pkg, beschichtete Vliesstoffkompresse, nicht wundverklebend, extra saugstark, beiseitig verwendbar Verklebt nicht mit der Wunde Extra saugstark (2.400g/...
Holthaus YPSISAVE® Verbandpäckchen 8 x 10 cm, steril Inhalt: 1 Stück Die YPSISAVE Verbandpäckchen sind einzeln steril verpackte elastische Fixierbinden mit Vlieskompresse nach DIN 13151. Eigenschaf...
Feuchte Kompresse für eine optimale Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Zur sterilen Wundabdeckung. Klinisch entwickeltes Gel - 95 % Wasser, sofort schmerzlindernd, nicht mit der Wunde ...
Burnshield Brandwundenverbände gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.- ungiftig - in Hydrogel getränkt - lindert sofort den Schmerz und kühlt die Brandwunde - verhindert das Austrock...
ES-Kompressen Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen ...
Holthaus YPSISAVE® Verbandpäckchen 10 x 12 cm, steril Inhalt: 1 Stück Die YPSISAVE Verbandpäckchen sind einzeln steril verpackte elastische Fixierbinden mit Vlieskompresse nach DIN 13151. Eigenscha...
Alumed Wundkompresse zur Wundauflage einzeln steril verpackt Alumed® Wundkompresse Saugstarke Vlieskompresse mit zusätzlichem Gittnetz aus Aluminium. verklebt weniger mit der Wunde einzeln Steril v...
Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 1 Paket = 50 StückMullkompressen mit der Abmessung 10 x 10 cm eignen sich zur äußeren Wundversorgung. Produktvorteile: - EN 14079, Typ 17 - steril, 8-fach - ...
Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079 Mit eingeschlagenen Schnittkanten 17-fädig, 8-fach gelegt Abmessung: 10 cm x 10 cm Inhalt: 25 x 2 Stk
ES-Kompressen Die sterilen Mullkompressen 17-fädig, bestehen aus Verbandmull nach EN 1407 und eingeschlagenen Schnittkanten ohne störenden Randfäden. Die Kompressen lassen sich mehrfach aufklappen ...
Holthaus YPSISAVE® Verbandpäckchen 6 x 8 cm, steril Inhalt: 1 Stück Die YPSISAVE Verbandpäckchen sind einzeln steril verpackte elastische Fixierbinden mit Vlieskompresse nach DIN 13151. Eigenschaft...