Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen Die Kompressen Topper 8 steril sind 4-lagig in Kreuzfaltung. Wundkompressen chlorfrei gebleicht, Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Visk...
Systagenix Topper 8 Mehrzweckkompressen Die Kompressen Topper 8 steril sind 4-lagig in Kreuzfaltung. Wundkompressen chlorfrei gebleicht, Material der unsterilen Kompresse: 65% reine Zellulose-/Visk...
Die offenporige Schaumstoffwundauflage ist mit dem sterilen Burnshield Hydrogel getränkt und wird in einem Siegelbeutel geliefert. Die Wundauflage leistet eine optimale Wärmeableitung und Gelrückha...
K.57 Kompresse, für alle oberflächlichen Wunden, 10x10cm, 30/VE K.57 Kompresse , gemäß ASR A4.3, für alle oberflächlichen Wunden, Verletzungen, Brand- und Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzunge...
Comfort Aid Vlieskompresse, 10 Stück, 75x75 mm Die Vlieskompresse ist eine hypoallergene, weiche und atmungsaktive Kompresse. Für leichte bis mäßig vergossene Wunden. Die Kompresse kann auch zum Tu...
Wundversorgung und Polsterung von Augenverletzungen. Zwei oval geformte Augenkompressen, zusammen steril in Peelpackung, jeweils eine Kompresse aluderm® und eine Kompresse DermaCare®. aluderm® - di...
HARTMANN ES-Kompressen st, Mullkompressen 8f 10 x 20 cm (25 x 2 Stück) ES-Kompressen sind 17fädige Mullkompressen aus Verbandmull nach EN 14079-VM 17 mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES). Als k...
Atrauman® Atrauman sind sterile, wirkstofffreie Salbenkompressen für den Einmalgebrauch zur atraumatischen Wundbehandlung. Bei Atrauman handelt es sich um sterile, wirkstofffreie Salbenkompressen f...
Cutimed® Alginate Das Trägermaterial des Cutimed® Alginate ist beidseitig mit Naturfasern aus Meeresalgen beschichtet. Eine Integritätsschicht im Produktkern verleiht dem Verband eine verbesserte N...
DERMOTEKT Kompresse 10 x 10 cm • Vollvolumiges Polyestervlies, hohe Saugfähigkeit 1.000 g/m², übertrifft die Anforderungen der DIN 13152. • Glatte Oberflächen, kein Verkleben oder Haften an Wundflä...
Plum Pull1Aid Blood Stopper Wundkompresse Plum Pull1Aid Blood Stopper Wundkompresse ist ein kleiner, steriler Kompressenverband mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Vor allem ist dieser für starke Blu...