Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wero8 Mullkompresse 10 x 10 cm, steril, DIN EN 14079,17-fädig, 25 x 2 Stk/Pkg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-71027
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     71027
EAN/GTIN:
     56971872209848
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompresse mull steril 10x10cm

Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung

  • Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079
  • Mit eingeschlagenen Schnittkanten
  • 17-fädig, 8-fach gelegt
Abmessung: 10 cm x 10 cm
Inhalt: 25 x 2 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN EN 14079
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen steril 10x10cm, Kompressen, Verbandmull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
71025
ab € 10,68*
Ähnlich
WERO
71026
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.