Vergrößerungsleistung = 0.75 → 3.6X Beleuchtet = Ja Beleuchtungsart = LED Gewicht = 4.5kg Abmessungen = 235 x 300 x 360mm Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Modellnummer = OZL-...
Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt sel...
Kompakte, günstige Einsteigerlösung. Die LED-Auflicht-Ringleuchte ist stufenlos regelbar, mit hellem schattenfreien Auflicht. Montage am Umschlagrevolver, beliebig drehbar. Merkmale: robustes Mikro...
Das KERN OSE-42 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden; Die im Standard enthaltene LED-Auf- und Dur...
Leica Microsystems 10447150 Augenmuschel Passend für Marke (Mikroskope) Leica Augenmuschelpaar für Brillenträger Passend für Leica A60 F (Best.-Nr. 81 50 86) und A60 S (Best.-Nr. 81 50 88) Stereomi...
Vergrößerungsleistung = 0.75 → 5X Beleuchtet = Ja Beleuchtungsart = Halogen Gewicht = 5kg Abmessungen = 270 x 330 x 460mm Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Modellnummer = OZL-...
Das BRESSER Researcher ICD LED ist ein Allrounder unter den BRESSER Mikroskopen: Von der Bauart her ein sehr solide verarbeitetes Auflichtmikroskop, bietet es zusätzlich die Möglichkeit der Durchli...
Modernes Stereo-Mikroskop für sensible Prüf- und Montagearbeiten. Ein Mikroskop, das mit einer präzisen Optik ausgestattet ist und den heutigen Qualitätsanforderungen voll und ganz entspricht. Ein ...
Linse für Stereomikroskop, 9-158-2, Bernstein Durch das Aufschrauben der Linse verändert sich die Vergrößerung von 10x / 20x auf 20x / 40x. Der Arbeitsabstand verringert sich dadurch auf 36 mm (Arb...
Leica Microsystems A60 S Stereomikroskop Binokular 30 x Leica A60 S Stereomikroskop Schwenkarm Vergrößerung 5 bis 30fach Mit FusionOptics™ Technologie Das Leica A60 S Stereomikroskop System mit Sch...
Die KERN OZG-4-Serie ist speziell für Juweliere und die Mineraluntersuchungen der Schmuckindustrie entwickelt worden. Mit diesem Stereo-Zoom-Mikroskop lassen sich Edelsteine und Schmuck auf Ihre Re...
Das Leica A60 Stereomikroskop System ist für alle industriellen Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrolle konfiguriert. Erleichtern Sie wesentlich Ihre Inspektion und Nacharbeit von Leiterplatt...
Leica Microsystems EZ4 W Stereomikroskop Binokular 35 x Durchlicht,Auflicht Stereomikroskop EZ4 W Integrierte Wlan-Schnittstelle Integrierte 5 Mega-Pixel mit einer max. Auflösung von 2592 x 1944 Pi...
Die KERN OZL-45R Stereo-Zoom-Mikroskop-Serie überzeugt durch ihre sehr guten optischen Eigenschaften, einfache Bedienung und ihre integrierte LED-Ringbeleuchtung; Ein Highlight des KERN OZL 456 ist...
Das KERN OZP 556 Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbei...