Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Researcher ICD 80x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Researcher ICD 80x Digitales Mikroskop
Bresser Optics Researcher ICD 80x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17841205
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5803100
EAN/GTIN:
     4007922150215
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Das BRESSER Researcher ICD LED ist ein Allrounder unter den BRESSER Mikroskopen: Von der Bauart her ein sehr solide verarbeitetes Auflichtmikroskop, bietet es zusätzlich die Möglichkeit der Durchlichtmikroskopie. Für jede Mikroskopieart verfügt das Modell über eine separate Leuchtdioden-Beleuchtung, die sowohl einzeln als auch in Kombination betrieben werden kann, wobei die Gesamthelligkeit mit einem Dimmer regelbar ist. Der binokulare Mikroskopaufsatz kann um 360°, also auf eine beliebige Beobachtungsposition, gedreht werden. Die Okulare lassen sich auf den Augenabstand und mit einem Dioptrienausgleich auf die Sehschärfe des Benutzers individuell einstellen. Die Bildwiedergabe ist detail- und kontrastreich. Durch die zwei Objektive bleibt das dreidimensionale Bild erhalten. Die Beleuchtung besitzt eine Optik für eine optimale Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
80 x
Vergrößerung
20 x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
Ja
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.