Die Stempelfarbe 4K dient zum Nachtränken und Befüllen von Stempelkissen. Durch die Verstreichspitze ist eine saubere und gleichmäßige Verteilung der frischen Farbe auf dem Stempelkissen gewährleis...
Die wasserbasierte Stempelkissenfarbe ist in 25 ml Fläschchen abgefüllt und kann für das Nachtränken von trockenen Stempelkissen verwendet werden. Sie beinhaltet dokumentenechte Farbe gemäß DIN ISO...
Trodat Stempelfarbe, grün, zum Nachtränken von Handstempelkissen. Ungiftig, d.h. ungefährlich in der Anwendung. Ökologisch und toxikologisch unbedenklich, d.h. es sind keine Schwermetalle enthalten...
Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Getränkt und nachtränkbar mit Stempelfarbe ohne Öl. Reicht für tausende klar konturierte Abdrücke. Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe am Metallgehäuse. L...
Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: grün.
Trodat® Deine Dinge Stempel - gibt den Dingen einen Namen. Im Kindergarten, Sportverein oder in der Schule Dinge vertauscht oder liegengelassen? Mit dem DEINE DINGE Stempel lässt sich alles schnell...
Die Gutenberg Stempelfarbe mit Öl eignet sich zum Bestempeln saugfähiger Materialien sowie dunkler, saugfähiger Untergründe Bei der Entwicklung der Rezeptur wurde besonders auf die Konturenschärfe ...
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Farbaufträger
Das REINER Stempelkissen 30053 ist ein Filzkissen mit Fassung für Numeroteure aus Metall. Schnell zu wechseln: Kein Kleckern, ohne Nachfüllen, saubere Hände. Anleitung zum Kissenwechsel ist beigefü...
Stempelkissen 3. Material des Gehäuses: Metall. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Abmessung der Stempelfläche: 70 x 50 mm. Schreibfarbe des Stempels: grün.
Stempelkissen für Handstempel, Metall, Konfektionsgröße 2, Stempelfarbe grün Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Getränkt und nachtränkbar mit Stempelfarbe ohne Öl. Garantiert für viele zehntau...