Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe mit Öl 30ml grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe mit Öl 30ml grün
Stempelfarbe mit Öl 30ml grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21011
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21011
EAN/GTIN:
     4006677210113
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe mit Öl eignet sich zum Bestempeln saugfähiger Materialien sowie dunkler, saugfähiger Untergründe
  • Bei der Entwicklung der Rezeptur wurde besonders auf die Konturenschärfe des Abdrucks geachtet
  • Zum einfachen und sauberen Tränken der Stempelkissen wird die Gutenberg Stempelfarbe in einem Kunststoffbehälter mit Pinsel geliefert
  • Ideal für alle Metallstempel
  • Behälter mit Pinsel
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
grün
Besonderheiten:
mit Öl
Bruttogewicht:
0.059 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, gutenberg stempelfarbe mit öl, nachtränkfarbe grün, stempel farbe, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.