| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-331199 Herst.-Nr.: 331199 EAN/GTIN: 4012700331199 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 3. Material des Gehäuses: Metall. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Abmessung der Stempelfläche: 70 x 50 mm. Schreibfarbe des Stempels: grün. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 3 | Material des Gehäuses: | Metall | Schreibfarbe des Stempels: | grün | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 70 x 50 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl, stempel farbe, stempel-farbe pelikan |
| | |
| |