Innendurchmesser = 150mm Nabe-Höhe = 170mm Größe Montagebohrung = 24 mm Länge = 510mm Der Zentrierring der SKF FRB-Serie wird zur Ergänzung der Lager verwendet. Dies bietet ein breites Sortiment an...
Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 1.5 mm Außen-Durchmesser: 7 mm Dicke: 5 mm 10 St. Stellringset Inkl. Madenschrauben In solider Qualität, oberflächenvergütet. 10er Set. Technische ...
Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 2.0 mm Außen-Durchmesser: 7 mm Dicke: 5 mm 10 St. Stellringset Inkl. Madenschrauben Stellringset der Marke Modelcraft. In solider Qualität, oberflä...
Stellring DIN 705 Gewindestift A 15x25x12 Sta galv.verz. leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 1...
Stellring DIN 703 Gewindestift 45x 80x 28 Stahl schwere Reihe 1 Stück ~DIN 703 Stahl Stellringe · schwere Reihe · mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 45 x 80 x 28 VE=S (1 Stück)Weit...