Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 15 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht


Menge:  Box  
Produktinformationen
Stellring A 15 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Stellring A 15 x 25 x 12 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352549
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050110150000
EAN/GTIN:
     4043952139813
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 15x25x12 Sta galv.verz. leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 15 x 25 x 12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 15mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.011· Normart: DIN 705· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050110150000
Werksnummer:
8000161742
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030840
Gewicht brutto Kg:
0,030840
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 15 x 25 x 12
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5021*
€ 0,8328*
5 Tage
210
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,5575*
€ 0,8575*
1 Tag
210
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5593*
€ 0,8693*
Lager 1955
300
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5493*
€ 0,8856*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6807*
€ 1,0607*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,8856*
€ 1,05386
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,8674*
€ 1,03221
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7293*
€ 0,86787
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6993*
€ 0,83217
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,5493*
€ 0,65367
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5493* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 8,856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.