| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2006995 Herst.-Nr.: 9816 EAN/GTIN: 4007841009816 |
| | |
|
| | |
| Sensor-Außenleuchte L 22 S Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des automatischen Lichts. Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem Haus oder auf der Terrasse – die Sensor-Außenleuchte L 22 S punktet mit klarer Formgebung und zuverlässiger STEINEL- Sensortechnologie. Die Leuchte ist mit einer rostfreien Edelstahlblende versehen und verbreitet dank lichtdurchlässigem Chassis ein einladendes und gleichmäßiges Ambientelicht. Praktisch: Sensor und Leuchtenabdeckung sind aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Mit E27-Fassung für Glühlampen, Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel. - Breite: 13, - Farbe: Edelstahl, - Gewicht: 0,68 kg, - Höhe: 24,3, - Länge: 29,8 Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Gewicht: | 0,68 kg | Länge: | 29,8 | Breite: | 13 | Höhe: | 24,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, Sensor-Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,33* | € 58,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,60* | € 58,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,88* | € 60,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,05* | € 61,80* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,03* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|