Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 690 S PMMA Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 8,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenwandleuchte
LED-Außenwandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85054760
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     053000
EAN/GTIN:
     4007841053000
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
L 690 S PMMA anthrazit

Beliebte Formsprache. Voller Funktionsumfang. Die quadratische LED Sensor-Außenleuchte L 690 S leuchtet Hauseingänge perfekt aus (700 lm bei nur 8,5 W). Inklusive Hausnummernbogen zur Beleuchtung der Hausnummer. 360° Infrarot-Minisensor mit 4 Programmen. Max. 7 m Reichweite. Funktionsumfang: Grundlicht, Softlichtstart, einstellbare Zeit- und Dämmerungsschwelle. Alu-Chassis mit schlagfester Abdeckung (IK07). Via Kabel vernetzbar.

So sparen Sie.

Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.

Zeitlos schön. Und hart im nehmen.

Das Quadrat ist eine der beliebtesten Formen rund ums Haus. Deshalb setzt STEINEL konsequent auf dieses vertraute Design, das die Menschen mögen. Und kombiniert es mit innovativer LED- und Sensortechnik. Auch die L 690 S bietet - wie alle STEINEL LED Sensor-Außenleuchten - vollen Funktionsumfang: Grundlicht, Softlichtstart sowie einstellbare Zeit- und Dämmerungsschwelle. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir die L 690 S und die 691 S überarbeitet und mit stärkerer Ausleuchtung und besserer Energieeffizienz ausgestattet. Außerdem ist die Leuchte nun via Kabel vernetzbar. So macht diese robuste und massive Außenleuchte für das Profigeschäft noch mehr Spaß.

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
303 mm
Einbauhöhe (max)
2500 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Pfad
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Schutzfunktion
Schlagfest
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
360 °
Distanzerfassung
7 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.