Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L20 Kabelgebunden E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L20 Kabelgebunden E27 Weiß
STEINEL L20 Kabelgebunden E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24433081
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 566814
EAN/GTIN:
     4007841566814
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. Blickfang im Quadrat! Die Sensor-Außenleuchte L 20 besticht durch ihre klare Geometrie. Und sie überzeugt mit hochwertiger, rostfreier Edelstahlblende und millionenfach bewährter STEINEL Sensortechnik für Bedienkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz zum attraktiven Preis. Der Erfassungswinkel beträgt 180° bei einer Reichweite von bis zu 10 m. Die Sensorlinse kann zur Feineinstellung des Erfassungswinkels vertikal um 90° geschwenkt werden. Zur zusätzlichen Anpassung des Erfassungsbereiches an die örtlichen Gegebenheiten liegen Abdeckblenden bei. Sensor und Leuchtenabdeckung sind aus schlagfestem Polycarbonat. Raffiniert: das auf der Rückseite lichtdurchlässige Chassis wirft ein wunderschönes Ambientelicht auf die Hauswand, an welcher die Sensor-Leuchte platziert ist. Die E27-Fassung nimmt sowohl konventionelle Glühlampen mit max. 60 W als auch Energiesparlampen oder LED-Lampen mit max. 20 W auf (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über leicht zugängliche Drehregler an der Unterseite des Sensors. Dank übersichtlichem Montageraum ist die Sensor-Leuchte L 20 einfach und schnell verdrahtet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
240 mm
Design
Typ
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage, Patio
Schutzart
II
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Ergonomie
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
10 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
006334
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.