| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93797177 Herst.-Nr.: 56064-00001-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesa® extra Power Extreme Repair ist ein flexibles, widerstandsfähiges und selbstverschweißendes Reparaturband zur Abdichtung von Rohren, Schläuchen und Kabeln. Das selbstverschweißende Reparaturband tesa® extra Power Extreme Repair eignet sich für den permanenten oder temporären Einsatz im Innen- und Außenbereich. Es klebt ohne Klebmasse und kann sogar unter Wasser zum Abdichten von Rohren und Schläuchen, aber auch zur Isolation von elektrischen Kabeln verwendet werden. Indem das Silikon-Reparaturband mit festem Druck um sich selbst gewickelt wird, entsteht eine äußerst widerstandsfähige Verbindung, mit der Schäden zuverlässig repariert werden können. Das flexible Reparaturband kann auf jeder Oberfläche eingesetzt werden und ist rückstandslos Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.5 mm | Merkmale | Produkttyp | Montageband | | Produktfarbe | Schwarz | | Länge (m) | 2.5 m | | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen | | Material | Silikon | | Geeignet für Materialien | Glas, Metall, Putz, Kunststoff, Stein, Holz | | Temperatur (min) | -60 °C | | Temperatur (max) | 260 °C | | Einfach zu bedienen | Ja | | Wasserfest | Ja | | Von Hand abreißbar | Ja | | Hitzebeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Zertifizierung | UL 510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa nopi putzband schwarz, tesa putzband, steinband |
| | |
| |