| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025109081497 Herst.-Nr.: 398861 EAN/GTIN: 4025109081497 |
| | |
|
| | |
| Klebeband ME316 Klebeband V Premium Pads Eigenschaften: • Vliesklebeband • Einseitig klebend • 6 Monate frei bewitterbar • Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling • Sehr anschmiegsam Einsatzbereiche: • Zur inneren und äußeren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus, z. B. PE, PA, PP und Aluminium, auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien Zulassung/Norm: • Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | schwarz | Länge: | 25 m | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 297,10* | € 305,74* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 290,98* | € 347,59* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 299,32* | € 350,79* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 318,14* | € 370,48* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 318,39* | € 378,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 31,839* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|