Food-Line - Stehlagereinheit mit 2 Bohrungen P2BC 40M-TPZM Stehlagereinheit mit 2 Bohrungen aus Verbundwerkstoff fuer die Lebensmittel- und Getraenkeindustrie, inkl. YAR-Spannlager aus Waelzlagerst...
NKE 10180371 Stehlager-Gehäuseeinheit UCP210-115 49,21 mm Außen-Ø 206 mm Breite Innen 4921 mm Außen 206 mm Breite 60 mm Gewicht 274 kg EAN 9008745739682 Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schle...
Gehäuseeinheit GLCTE15 INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager ...
Gehäuseeinheit PCJT20-N INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager...
INA PASE20 TV FA125.5 Stehlager-Gehäuseeinheit 20 mm Exzenterspannring Innen 20 mm Gewicht 0,32 kg EAN 4012802832075 Temperaturbereich -20 bis +80 °C Befestigung Exzenterspannring Material Kunststo...
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ...