Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stehgehaeuseeinheit

  Stehgehaeuseeinheit  (16.593 Angebote unter 27.909.106 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehgehaeuseeinheit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehgehaeuseeinheit"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
64200315 Stehlagereinheit EK 15 brüniert (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern...
Mädler
64200315
ab € 57,85*
pro Stück
 
 Stück
64200415 Stehlagereinheit EF 15 brüniert (2 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit De...
Mädler
64200415
ab € 23,89*
pro Stück
 
 Stück
HTB UCP 206 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 30mm Lochabstand 121mm (3 Angebote) 
Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Graugus...
HTB
UCP 206
ab € 12,57*
pro Stück
 
 Stück
200SNL 511-609 SKF Stehlagergehäuse aus Grauguss (10 Angebote) 
200SNL 511-609 SKF Stehlagergehäuse aus Grauguss - SKF Stehlagergehäuse aus Grauguss
SKF
SNL 511-609
ab € 41,33*
pro Stück
 
 Stück
64200312 Stehlagereinheit EK 12 brüniert (2 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern...
Mädler
64200312
ab € 49,01*
pro Stück
 
 Stück
64200412 Stehlagereinheit EF 12 brüniert (2 Angebote) 
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit De...
Mädler
64200412
ab € 21,97*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 65mm x 127mm, Innen-Ø 20mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 20mm Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse Material = Gusseisen Nabe-Höhe = 33.3mm Größe Montagebohrung = 13mm Länge = 127mm Tiefe = 31mm Gesamthöhe = 65mm Montagebohrung Mittenabs...
RS Pro
7508946
ab € 14,82*
pro Stück
 
 Stück
HTB UCP 204 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 20 mm Lochabstand 96 mm (3 Angebote) 
HTB UCP 204 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 20 mm Lochabstand 96 mm Stehlager UCP, Graugussgehäuse Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit best...
HTB
UCP 204
ab € 8,96*
pro Stück
 
 Stück
SKF Geteiltes Stehlagergehäuse, Reihen SNL 2, 3, 5 und 6 SNL 517 K7 (5 Angebote) 
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ...
SKF
SNL 517 K7
ab € 124,75*
pro Stück
 
 Stück
Stehlagereinheit LASE40-XL-N-SML INA (1 Angebot) 
Stehlagereinheit LASE40-XL-N-SML INA
INA
094714584031911
ab € 61,84*
pro Stück
 
 Stück
SNR Stehlagergehaeuse UCPE205 (7 Angebote) 
Stehlagergehaeuse UCPE205 Breite B: 130,00 , UCPE205, UCPE. 205, SNR, Stehlagergehaeuse
SNR
UCPE.205
ab € 13,70*
pro Stück
 
 Stück
UCP.210, SNR Stehlagereinheit nachschmierbar (10 Angebote) 
UCP.210, Stehlagereinheit nachschmierbar, Fabrikat: SNR
SNR
UCP.210
ab € 25,64*
pro Stück
 
 Stück
230RASE25-XL-N INA Stehlagergehäuseeinheit RASE25-XL-N (17 Angebote) 
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befest...
INA
0096426760000
ab € 15,66*
pro Stück
 
 Stück
62002000 Stehlager HM (2 Angebote) 
Werkstoff: Grauguss GG25. Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz ISO D9.
Mädler
62002000
ab € 26,05*
pro Stück
 
 Stück
Y-Stehlagergehaeuse SYK 508 SKF (15 Angebote) 
Y-Stehlagergehaeuse SYK 508 SKF
SKF
SYK 508
ab € 7,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1107   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stehgehaeuseeinheit
^

Stehlager: Der einfachste Weg, um kostengünstig Maschinenteile zu lagern.

Unter der Produktgruppe Stehlager verbergen sich eine Vielzahl von verschiedenenartigen Lagergehäusen. Diese Gehäuselager sind montagefertige Einheiten. Sie werden einfach auf die Welle gesteckt und an die Maschine geschraubt. So lassen ich Lagerungen ohne Bearbeitungsaufwand realisieren.

Grundlagen der Lagergehäuse

Stehlagergehäuse, z.B. geteilte, sind die von der Maschinenindustrie am meisten verwendeten Lagergehäuse. Dieses ist vorbereitet für Pendelwälzlager, Rollenwälzlager und auch Torodial-Lager (d.h. Ausgleich bei Schiefstellung und Axialverschiebung möglich).
Meistens sind diese Stehlagergehäuse zum Kugellagersitz in H7-Toleranz bearbeitet, d.h., es handelt sich um Loslager, die eine axiale Verschiebung zulassen. Ein Festlager erhält man durch das Einlegen von Festringen. Passende Festringe sind in den Gehäusetabellen gesondert aufgeführt. Bei der Art der Wellenbefestigung wird unterschieden zwischen Stehlager mit zylindrischen oder Stehlager mit sogenannten Klemm-oder Spannhülsen.

Lagergehäuse werden standardmäßig in verschiedenen Bauformen und Größen gefertigt. Einen ersten Überblick liefert die folgende Übersicht:

  • geteilt
  • ungeteilt
  • Walzlager
  • auch Gleitlager (siehe DIN 502-506)
  • konventioneller vollgegossener Fuß (Gussgehäuse)
  • moderne rechteckige Bauform; einfache und leichte Stanzgehäuse (verz. Stahlblech)
  • Grauguß, Sphäroguß, Stahlguss sowie auch Leichtmetallausführungen
  • beengte Einbauverhältnisse mit kurzem Gehäuse realisierbar
  • Wellendurchmesser üblich von 20 mm bis hin über 700 mm
  • Lagerarten vorwiegend Pendelkugellager, Pendelrollenlager
  • Fett- und Ölschmierung
  • Wellendichtringe wie Filzdichtung (max. 4 m/s und max. 80°C), oder z.B Labyrinthdichtung

Einbauarten

Stehlager werden in der Regel für eine Lagerung von 2 Lagergehäusen verwendet. Das Problem hierbei: ein genaues Fluchten der Achsen ist generell nur schwer sicherzustellen. Deshalb ist bei Stehlagern auf winkelbewegliche Wälzlager zuachten. Diese sind z.B. Pendelkugellager oder Rollenlager.

Gehäuseaufspannfläche und Montage

Diese Gehäuseeinheiten sind einfach zu montieren. Sie sind auf fast allen Teilen einer Maschine aufzubringen. Die Montagefläche von Stehlagern muss bestimmte Anforderungen an geometrischer Genauigkeit erfüllen. Nur damit wird die gewünschte Gebrauchsdauer der Stehlager sichergestellt. Empfehlenswert ist hier eine Oberflächenrauheit von Ra kleiner/gleich 12,5 ym. Ebenheitstoleranz (Diagonale) nach IT 7. Die Oberfläche, auf der ein Stehlager montiert wird, muss entsprechend steif genug sein.

Eingespannte Welle

Als Welle sind z.B. gezogene Rundstähle mit Toleranz h9 ohne weitere Nacharbeit geeignet.

Schmierung und Kontrolle

Sogar bei wartungsfreien Stehlagern ist regelmäßige Kontrolle wichtig. Diese Kontrollfristen schwanken je nach Verunreinigung und Belastungsart. Normalerweise liegen die Kontrollfristen für Lagerungen ab ca. 2 Wochen.
Bei üblichen Stehlagern ist eine Fettschmierung ausreichend. Vielfach sind die Stehlagergehäuse mit Gewindebohrungen für Schmiernippel ausgestattet. Hier können auch automatische Schmierstoffgeber angeschlossen werden. Verwendete Wälzlagerfette sind z.B. Lithium-Seifenfette. Bei Anwendungsfällen mit hohen Temperaturen oder höheren Drehzahlen können Stehlager mit Ölschmierung eingesetzt werden.

Stehlagerabmessungen

Die Gehäuseabmessungen der Stehlager (Wälzlager) sind in der DIN 736, 737 und 739 festgehalten.

Umgebungseinflüsse

Für besondere Anwendungsfälle, höheren Temperaturen und starkem Schmutzanfall ist es wichtig, auf die verschiedenen Möglichkeiten der Dichtungsvarianten zurückzugreifen

Stehlagerwerkstoff

Vielfach werden diese Gehäuse aus Grauguss, z.B. GG20, angeboten. Bei höheren Belastungen empfiehlt es sich, auf Werkstoffe wie GG40 oder Stahlguss GS45 zurückzugreifen. Für einfache und leichte Anwendungen bieten sich Lagereinheiten aus verzinktem Stahlblech an.

Belastbarkeit

Stehlagergehäuse sind für senkrecht zur Aufspannfläche gerichtete Belastungen ausgelegt. Demzufolge wird die max. zulässige Belastung von der Tragzahl des verwendeten Wälzlager bestimmt! Falls es zu Belastungen unter anderem Winkel kommt, ist dies unbedingt zu prüfen:

  • Belastung auf das Gehäuse: bei GGG40 oder GS45 die 1,8-fachen
  • Belastung auf die Verbindungsschrauben bei geteiltem Gehäuse: normalerweise 8.8 Festigkeit
  • Belastung auf die Befestigungsschrauben zur Aufspannflächen

Grundsätzlich ist auf ordnungsgemäßen Anzug der Schrauben zuachten. Ein Schraubensicherungslack gegen Losdrehen ist generell anzuwenden.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Flanschlager, Spannlager und Sicherungsring aus unserer Kategorie Wälzlager.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.