Schottverschraubung »value line«, M20x1,5 a., G 1/4 i., Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 6/8 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische...
Schottverschraubung »value line«, M26x1,5 a., G 3/8 i., Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Ba...
Verschraubung, Typ=NPQH-DK-M5-Q4-P10, Alternative (Alias)=578370, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=19 mm, Anschlussgrösse A=M5, Gewindestift, Ansc...
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemisch...
Verschraubung, Typ=QS-G1/4-6-I, Alternative (Alias)=186108, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=20.2 mm, Anschlussgrösse A=G1/4", Gewindestift, Ansch...
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Ba...