T-Verschraubung, Typ=NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10, Alternative (Alias)=133116, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Gesamtlänge=44.4 mm, Anschlussgrösse A=Ø 8 mm, Steckans...
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunsts...
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 4/6 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische...
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Ba...
Verschraubung, Typ=QSM-G1/8-4-I, Alternative (Alias)=186266, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=16.4 mm, Anschlussgrösse A=G1/8", Gewindestift, Ansc...
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunstst...
Gerade Einschraubverschraubung, G 3/8 a., für Schlauch 9/12 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Ba...