Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-M5-PK-4 N-M5-PK-4 (4902) Stecknippel-Verschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014422
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4902
EAN/GTIN:
     4052568019198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
N-M5-PK-4 N-M5-PK-4 (4902) Stecknippel-Verschraubung
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Gewicht:
0,0027 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
182
€ 8,90*
ab € 14,82*
€ 19,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 20,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.