| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-115519 Herst.-Nr.: 232.02-N-E EAN/GTIN: 4047322184274 |
| | |
|
| | |
| Schottverschraubung »value line«, M20x1,5 a., G 1/4 i., Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Innengewinde: | G 1/4 | Außengewinde: | M20x1,5 | L1: | 25,0 mm | L2: | 21,0 mm | SW 1: | 24 mm | SW 2: | 27 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Schottverschraubung |
| | |
| |