Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
919-1
919-1
Artikel-Nr.:
     C1156-919-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     919-1
EAN/GTIN:
     4000896046447
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten

  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
  • Schwenkwinkel nach jeder Seite 12,5°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verlängerung verwendet werden
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 46 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Adapter | Verbindungsteil | Verbindungsstück | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2"
Schluesselworte:
Schwenkbare Verlängerung | Kugelkopf-Verlängerung | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Verlängerung | Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Adapter | Verbindungsteil | Verbindungsstück | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 919-1
hz-class Hauptklasse:
210200 Adapter ∙ Verlängerung ∙ Universalgelenk
Bezeichnung Produktgruppe:
Verlängerung
Produktgruppe:
919
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
46 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
46 mm
Produktempfehlung:
163-217/6 | 863MBIT/33 | 917-5 | 916HP | 2239N-6 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüssel hazet, 6kant steckschlüssel, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.