Fachbodenregal, Grundfeld, Fachbreite 1300 mm, 4 Lagerebenen, 1360 x 637 x 2300 mm für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc flexibles, stabiles R...
Lagerregal - Grundfeld Geeignet für Archiv- und Lagerräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 931 x 526 mm Feldlast 2000 kg Fachlast 250 kg Fach Breite x Tiefe 875 x 500 mm 6 Ebene(n) mit Hol...
Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archi...
Fächer-Regal, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1060 x 335 mm. Zur optimierten Kleinteile-Lagerung mit permanenter Bestandsübersicht. Verzinkt. Einfache Steckmontage. Mit Rück- und Seit...
Das Steckregal Orion Plus können Sie mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellen. Dabei ist das Steckregal Orion Plus mit 5 Fachböden 2000 mm hoch und 1300 mm breit. [br /]Das Steckregal Orion Plu...
Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • mit Anschlagleisten gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keine Anschlagleiste • attraktive Opt...
META Steck-Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm 4 Fachböden 100 kg Die Rahmen werden aus bandverzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt. Für die einfache und schnelle Steckmontage. Größen individuell anpa...
Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutz...
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm. Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nac...
Steckregale Ständerrahmen mit Tiefenriegel Feldbreite 1005 mm ∙ Diese Steckregalsysteme sind vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archi...
Großfach-Steckregal mit Spanplatten-Böden, Tiefe 600 mm, Anbauregal, HxB 1820 x 1525 mm. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Fachboden-Verstellraster 75 mm....
preiswert und variabel verzinkte Ausführung Böden im Raster von 100 mm verstellbar Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last 1000 x 500 x 2000 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 1000...