Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht
Artikel-Nr.:
     103-715188
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     715188
EAN/GTIN:
     4250623715911
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Steckregal, verzinkt, Bauart leicht, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm.

Schnelle Steckmontage. Hohe Stabilität durch Diagonalstreben. Beliebig erweiterbar - auch nachträglich.

Regalständer Mit steckbaren Blechverbindern. Böden Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.

Regal-Außenmaße Breite: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
1600 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xl1500xt500mm ar, lagerregal metallplatte, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 715188 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 160,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,79*
€ 160,19*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 160,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,59*
€ 173,14*
Lager 103
52
Frei Haus
ab € 179,59*
€ 221,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050L/040
ab € 12,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,80*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,42*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 5,00*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,92*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 33,99*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 17,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 66,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 35,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20050C
ab € 106,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513XL
ab € 130,28*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/53410
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.