Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, Grundfeld, Fachbreite 1300 mm, 4 Lagerebenen, 1360 x 637 x 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-691
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199691
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grundregal 4 böden
steck regal
Fachbodenregal, Grundfeld, Fachbreite 1300 mm, 4 Lagerebenen, 1360 x 637 x 2300 mm
  • für die professionelle und individuelle Lagerung von Werkstattbedarf, Produktionszubehör etc
  • flexibles, stabiles Regalsystem in montagefreundlicher Steckbauweise
  • verzinkte Regalrahmen
  • 4 verzinkte Fachböden als Lagerebenen
  • stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
  • Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Regalausführung: einseitig nutzbar
  • Breite außen [mm]: 1360
  • Tiefe außen [mm]: 637
  • Höhe außen [mm]: 2300
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1300
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Feldlast [kg]: 1300
  • Fachlast [kg]: 250
  • Ausstattung Lagerebenen: 4 x Fachboden, verzinkt
  • Anzahl Lagerebenen: 4
  • Gewicht [kg]: 56
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1360 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
2300 mm
Fachlast:
250 kg
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, Fachbodenregal, Schwerlastregal, Lagerregal, Regal, Regalsystem, Fachbodenregal Grundfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,48*
€ 538,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,50*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,21*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,49*
Zubehör
Denios
199696
ab € 46,46*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.