Steck-Kappe • Ametall Legierung (höhere Stabilität als Messing) • A 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
Geberit Ablaufset für Hybrid- und wasserlose Urinale Verwendungszwecke · Für Renova Plan Urinale wasserlos · Für Centaurus UrinaleEigenschaften · Stecksystem Geberit Silent-PP · Achsverschiebung bi...
Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Steckmuffe für Flexrohr MF-F90 MF-FSM90Steckmuffe zum Verbinden und Verlängern des Flexrohres MF-F. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.Artikel: MF-FSM90, Material: Polyethylen (PE), Ku...
SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu...
eine Steckmuffe für alle Einsatzbereiche - für alle Installationen Auf-, Im- oder Unterputz und in Beton passend für alle Installationsrohre "FIR" nach DIN 50086/1 Glühdraht geprüft bis 750 °C
Doppelsteckmuffe NW 75 Kabuflex #19910075Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa...