Kunststoff-Steckmuffe blau SMSKu-UE 20-25SMSKu-UE ist eine Kunststoff-Übergangsmuffe aus PE-LD, in Farbe blau, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Muffe zum Übergang von Type 20 auf Type...
Steck-Kappe • Ametall Legierung (höhere Stabilität als Messing) • A 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
Doppelsteckmuffe NW 125 Kabuflex #19910125Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s...
DL Verlängerungsrohr V 4, 195mm lang, DN40 DALLMER Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang inkl.Steckmuffe mit Quetschverschraubung Anschluss: DN 40 Material: Polypropylen, hochschlagfest
Edelstahl-Steckmuffe f.VA Steck-ES VMS-E 16VMS-E ist eine Edelstahl-Steckmuffe aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung der Edelstahl...
Kunststoff-Steckmuffe f. FPKU-EM-F-H0 SMSKu-E-H0 16SMSKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird d...
DL Verlängerungsrohr V 5, 215mm lang, mit Belüfter, DN50 DALLMER Verlängerungsrohr V 4, 195 mm lang inkl.Steckmuffe mit Quetschverschraubung und Belüftungsventil Anschluss:DN 50 Material: Polypropy...