Steckmuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr. fur S...
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Sto?stellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Sto?stellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe...
Kunststoff-Steckmuffe grau SMSKu-E-UV 40 grSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese...
Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 40 swSMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird...
Kunststoff-Steckmuffe für alle Wellrohre SMSKu-EZF 40SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für all...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E-H0 40RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wi...