| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15059733 Herst.-Nr.: 22551040 EAN/GTIN: 4013960312607 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Steckmuffe schwarz SMSKu-E-UV 40 sw SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV schwarz und FFKuS-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität, bis 10 Jahre UV-stabil. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | nein | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 4,37* | € 5,52* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,5313* | € 5,7313* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,6759* | € 5,8759* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,91732* | € 6,17732* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,35* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|