Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Steckmuffe ohne Gewinde Ø40mm Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2046586
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046586
EAN/GTIN:
     4012195781844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe
Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Stahlpanzerrohr, Rohr, Verbindungsmuffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,1175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,3775*
€ 126,58923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,6875*
€ 124,57813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,0175*
€ 119,02083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,5675*
€ 116,10533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,1175*
€ 102,47983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.