RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22...
Doppelsteckmuffe NW 50 Kabuflex #19910050Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa...
eine Steckmuffe für alle Einsatzbereiche - für alle Installationen Auf-, Im- oder Unterputz und in Beton passend für alle Installationsrohre "FIR" nach DIN 50086/1 Glühdraht geprüft bis 750 °C
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 1500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11201441200 11201441222 (REHAU S.P.A) 11201441222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11201441222 (REHAU Gesellschaft ...
Doppelsteckmuffe NW 175 Kabuflex #19910175Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s...
Doppelsteckmuffe NW 40 Kabuflex #19910040Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 250 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring schalldämmendes Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring Werkstoff: RAU-P...
Doppelsteckmuffe NW 125 Kabuflex #19910125Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s...
Kunststoff-Steckmuffe blau SMSKu-UE 20-25SMSKu-UE ist eine Kunststoff-Übergangsmuffe aus PE-LD, in Farbe blau, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Muffe zum Übergang von Type 20 auf Type...
RAUPIANO PLUS Abflussrohr, 1 Muffe DN 50, Baulänge 500 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring Eigenschaft: - mit Steckmuffe und Gummidichtring Material: - RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: - Weiß (ähn...
Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL,FFKuS-EM RMKu-E 16RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht...