| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2125104 Herst.-Nr.: 25930025 EAN/GTIN: 4013960181159 |
| |
|
| | |
| RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Farbe: sonstige, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 100 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | RMKU-E25 | Ident Code: | 25930025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,5383* | € 0,6983* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 0,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,62116* | € 0,99116* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,66* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6665* | € 1,0665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|