Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhaftmuffe für FIR- Rohre, ML 32,lichtgrau


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.232
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     703.232
EAN/GTIN:
     4028232129043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckmuffe
steckmuffe pe
steckmuffe
  • eine Steckmuffe für alle Einsatzbereiche - für alle Installationen Auf-, Im- oder Unterputz und in Beton
  • passend für alle Installationsrohre "FIR"
  • nach DIN 50086/1
  • Glühdraht geprüft bis 750 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Werkstoffgüte:
PE
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Muffe
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Stahlmuffe, Kunststoffmuffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre, Universalmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,975*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,7975* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,285*
€ 12,23915
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,055*
€ 11,96545
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,415*
€ 11,20385
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,975*
€ 9,49025
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.