Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 2.5A Temperatur max. = +50°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 4A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker ...
Das Netz-/Ladegerät PA32ER lässt sich mit Sicherheitssteckern direkt an AC- oder DC-Stromnetze bis 1000 V zwischen Phasen oder Phase und Neutralleiter anschließen. Dieses Netzteil wird inbesondere ...
Eingang: 100-240V AC, 50/60 Hz Ausgang: 3-4,5-5-6-7,5-9-12V DC, max. 3000mA Mit Euro-Stecker und DC Einzelstecker, EuP 2. Stufe-konform, CEC Effizienz: Level IV , MEPS: IV, Mit LED Funktionsanzeige...
Dehner Elektronik ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W) Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000 mA 15 W Dehner Steckernetzteile nach Medizinnorm EN 60601-1 (Edition 3.1) 5 V/DC Ausgangsspannung Für Verb...
Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten Mit dem APS 1500 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Pl...