Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W) Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000 mA 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628662-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W)
EAN/GTIN:
     4251125201223
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 15w
steckernetzgerät
Dehner Elektronik ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W) Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 3000 mA 15 W

Dehner Steckernetzteile nach Medizinnorm EN 60601-1 (Edition 3.1)

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3000 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Ausgangskabel ca. 1,8 m
Sicherheit nach TÜV, cUL. EN 60601-1 (Edition 3.1) für Medizin-Applikation

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 130 g · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Plugset EU / UK / US / AUSTR Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 45 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W)
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
15 W
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, Dehner Elektronik, ATM 012T-W051V (5V / 3A / 15W), trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 28,07*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 28,08*
€ 3,50*
ab € 39,40*
€ 52,35*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 53,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
ETK-3-150-9999
ab € 0,38*
Sonstiges
TRU Components
1593228
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.