Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 20W, 100V ac, 5V dc / 4A, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1753321
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1753321
EAN/GTIN:
     5056279109000
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 20w
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Erfüllte Normen = CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Tiefe = 88.7mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Erfüllte Normen:
CE Certified, CE-EN 55022, T-LICENSE-BS EN 60950-1
Tiefe:
88.7mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1753321, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T6820ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.