Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 18V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Ausg...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
QuatPower Stecker-Schaltnetzteil XY24SE-120150VQ-EW35.135, 12V/1,5A, 3,5/1,35 Steckernetzteil mit Energie-Effizienz-Level VI, erfüllt die Standards nach der ECO-Design Richtlinie (EU) 2019/1782 (Er...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 5 ... 24 V, 1.5 ... 3 A, Typ=RND 320-00105, Ausgangsspannung=5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23 V 24 V, ...