Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 500 Steckernetzteil 300W, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 11 → 14V dc /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5389077
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 512-11T
EAN/GTIN:
     4016138165920
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 11 → 14V dc
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 300W
Wirkungsgrad = 75%
Länge = 226mm

EN 60950, EN55014 Teil 1 u. 2. EA-PS 500 Serie. Hohe Leistungen trotz sehr kompaktem Gehäuse Getakteter Schaltregler mit PFC Tischgeräte (.. T) mit 4mm Buchsen Wandgeräte (.. R) mit Schraubklemmen Ausgangsspannung bis zu +20/-10% mit einem Schraubendreher einstellbar Fernfühlung (Sense) Abmessungen (BxHxT): 110x58x226mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
11 → 14V dc
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
300W
Wirkungsgrad:
75%
Länge:
226mm
Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 150w, steckernetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 5389077, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EA Elektro-Automatik, EAPS51211T, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 175,38*
Frei Haus
ab € 143,31*
€ 175,39*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 175,42*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 153,74*
€ 188,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 189,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.