UP-Komplett-Steckdose , mit FI-Schalter, RCD, 16A/0,03, polarweiß erhöhter Berührungsschutz mit Anschluss für weitere FI-geschützte Stromkreisleitung mit Klappdeckel und Ein- und Ausschalter
• eine Unterputz Schutzkontakt-Steckdosen - 250V~/16A • mit Einsteckschutz / Shutter • ein Wechselschalter - 250V~/10A • ein 2-fach Rahmen • BxHxT: 152x80x40mm • passend für Hohlwanddosen mit 68mm-...
SCHUKO-Steckdose alu Lichtausl.LED-Bel. MEG2304-0460Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Warm-weiße LEDs erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Ber...
Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöf...
Die PERILEX Unterputzsteckdose mit Wanddose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Unterputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.
Connected SCHUKO-Steckdose Polarweiß glänzend MEG2380-0319Smarte Wiser Schutzkontaktsteckdose (Typ F) schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckd...
KOPP HK07 - Schuko-Steckdose (250V / 16A | IP20) - in schwarz matt Schutzkontakt-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz im Design HK07 Nennspannung: 250 V Nennstrom: 16 A Schutzart: IP20 Schlagfes...
Connected SCHUKO-Steckdose Anthrazit MEG2380-6034Smarte Wiser Schutzkontaktsteckdose (Typ F) schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesig...
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Du...
Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen - GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 ...