Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAUBA 106269 0377 Steckdosen-Einsatz Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593638-BP
Hersteller:
     SAUBA
Herst.-Nr.:
     106269
EAN/GTIN:
     4260395220377
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
SAUBA 106269 0377 Steckdosen-Einsatz Weiß 1 St.

Steckdosenschutz DODO

Wer kennt das nicht ? Ungenutzte Steckdosen in Bad und Küche, in denen sich Staub und Fett sammelt und die einfach nicht gut aussehen.
Wie praktisch wäre es, wenn man diese anderweitig nutzen könnte? Hier kommt DODO ins Spiel. DODO deckt ungenutzte Steckdosen ab und schützt diese vor Verunreinigungen. Dank des integrierten Hakens eignet sich DODO ideal zum Aufhängen von leichten (bis zu 200g) Gegenständen in Küche und Bad (z.B. Handtücher, Waschlappen, Spültücher, etc.).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß

Hinweis:
Passgenau für Schutzkontakt-Steckdosen, Haken mit ca. 20mm Überstand.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Für Schutzkontakt-Steckdosen
Marke:
SAUBA
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Haken
Ausführung (allgemein):
Steckdosenschutz
Produkt-Art:
Steckdosen-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 6,67*
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,23*
€ 11,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.